| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789510 Herst.-Nr.: 49429 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die KREUL Nature ist eine ressourcenschonende Farbe zum Gestalten von DIY-Ideen. Ob in ihrer Rezeptur oder der Verpackung: Mit der KREUL Nature - Farbe für Deine Welt - leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft. Tannennadeln – Beschützend und erholsam: Das dunkle Grün des Waldes schenkt Geborgenheit und entspannt. Der Farbton steckt voller Kraft und schärft die Konzentration auf das Wesentliche. Wie das Immergrün des Tannenbaums verbreitet er festliche Harmonie und Hoffnung. Ressourcenschonende DIY-Farbe Ob in Ihrer Rezeptur oder Verpackung: Mit der KREUL Nature leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft: Die Rezeptur besteht zu 84% aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs; Das Glas besteht zu 27 % aus Altglas und ist zu 100 % recycelbar; Direkt aus dem Gelben Sack. Der Schraubverschluss besteht zu 85 % aus Altplastik; Das Etikett besteht zu 30 % aus Recyclingfasern; Made in Germany. Die Farbe wird fair und sicher in Deutschland hergestellt. Auf Wasserbasis Matt, Cremig, schnelltrocknend, lichtecht Zum Gestalten von Papier, Karton, durchgetrocknetem Beton und Ton sowie von Deko-Accessoires und Fundstücken aus der Natur wie Holz, Steine, Nussschalen und Muscheln Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit und zum Schutz für Deko-Objekte mit KREUL Überzugslack überlackieren Wir empfehlen KREUL Nature Pinsel (Borste, Nr. 49461 und Synthetics, Nr. 49464) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml | Merkmale | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |