| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789516 Herst.-Nr.: 49431 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die KREUL Nature ist eine ressourcenschonende Farbe zum Gestalten von DIY-Ideen. Ob in ihrer Rezeptur oder der Verpackung: Mit der KREUL Nature - Farbe für Deine Welt - leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft. Kieselstein – Einzigartig und puristisch: Kieselsteine sind kleine Kostbarkeiten, die uns die Natur am Wegesrand schenkt. Der neutrale Grauton steht für die schlichte Schönheit der Elemente. Denn in der Natur braucht es nicht viel, um vollkommen zu sein. Kieselstein ist harmonisch und hält sich entspannt zurück. Ressourcenschonende DIY-Farbe Ob in Ihrer Rezeptur oder Verpackung: Mit der KREUL Nature leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft: Die Rezeptur besteht zu 84% aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs; Das Glas besteht zu 27 % aus Altglas und ist zu 100 % recycelbar; Direkt aus dem Gelben Sack. Der Schraubverschluss besteht zu 85 % aus Altplastik; Das Etikett besteht zu 30 % aus Recyclingfasern; Made in Germany. Die Farbe wird fair und sicher in Deutschland hergestellt. Auf Wasserbasis Matt, Cremig, schnelltrocknend, lichtecht Zum Gestalten von Papier, Karton, durchgetrocknetem Beton und Ton sowie von Deko-Accessoires und Fundstücken aus der Natur wie Holz, Steine, Nussschalen und Muscheln Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit und zum Schutz für Deko-Objekte mit KREUL Überzugslack überlackieren Wir empfehlen KREUL Nature Pinsel (Borste, Nr. 49461 und Synthetics, Nr. 49464) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml | Merkmale | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |