| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789514 Herst.-Nr.: 49430 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die KREUL Nature ist eine ressourcenschonende Farbe zum Gestalten von DIY-Ideen. Ob in ihrer Rezeptur oder der Verpackung: Mit der KREUL Nature - Farbe für Deine Welt - leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft. Lehmerde – Bodenständig und erdig: Das helle Beige erinnert an sandige Böden und feuchten Ton – ein Erdreich, das Pflanzen nährt, sie wachsen und gedeihen lässt. Lehmerde ist inspiriert vom „Draußen-sein“ und von ursprünglichem Schaffen auf freiem Feld. Der sanfte Braunton erdet und verbreitet Stabilität. Ressourcenschonende DIY-Farbe Ob in Ihrer Rezeptur oder Verpackung: Mit der KREUL Nature leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft: Die Rezeptur besteht zu 84% aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs; Das Glas besteht zu 27 % aus Altglas und ist zu 100 % recycelbar; Direkt aus dem Gelben Sack. Der Schraubverschluss besteht zu 85 % aus Altplastik; Das Etikett besteht zu 30 % aus Recyclingfasern; Made in Germany. Die Farbe wird fair und sicher in Deutschland hergestellt. Auf Wasserbasis Matt, Cremig, schnelltrocknend, lichtecht Zum Gestalten von Papier, Karton, durchgetrocknetem Beton und Ton sowie von Deko-Accessoires und Fundstücken aus der Natur wie Holz, Steine, Nussschalen und Muscheln Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit und zum Schutz für Deko-Objekte mit KREUL Überzugslack überlackieren Wir empfehlen KREUL Nature Pinsel (Borste, Nr. 49461 und Synthetics, Nr. 49464) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml | Merkmale | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |