| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789518 Herst.-Nr.: 49432 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Die KREUL Nature ist eine ressourcenschonende Farbe zum Gestalten von DIY-Ideen. Ob in ihrer Rezeptur oder der Verpackung: Mit der KREUL Nature - Farbe für Deine Welt - leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft. Schiefergestein – Schroff und tiefgründig: Hervorgerufen von urzeitlichen Kräften steht der dunkle Farbton Schiefergestein für ein Zeugnis früherer Naturgewalten. Ein kühles Gestein, das fast schwarz schimmert, in sich ruht und Würde ausstrahlt. Ressourcenschonende DIY-Farbe Ob in Ihrer Rezeptur oder Verpackung: Mit der KREUL Nature leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft: Die Rezeptur besteht zu 84% aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs; Das Glas besteht zu 27 % aus Altglas und ist zu 100 % recycelbar; Direkt aus dem Gelben Sack. Der Schraubverschluss besteht zu 85 % aus Altplastik; Das Etikett besteht zu 30 % aus Recyclingfasern; Made in Germany. Die Farbe wird fair und sicher in Deutschland hergestellt. Auf Wasserbasis Matt, Cremig, schnelltrocknend, lichtecht Zum Gestalten von Papier, Karton, durchgetrocknetem Beton und Ton sowie von Deko-Accessoires und Fundstücken aus der Natur wie Holz, Steine, Nussschalen und Muscheln Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit und zum Schutz für Deko-Objekte mit KREUL Überzugslack überlackieren Wir empfehlen KREUL Nature Pinsel (Borste, Nr. 49461 und Synthetics, Nr. 49464) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml | Merkmale | Typ | Farbe auf Wasserbasis | | Empfohlene Altersgruppe | Universal | | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | | Anwendungsmethoden | Pinsel | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |