Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand360 - drehbarer Aluminium Stand für MacBooks Notebooks bis 15 zoll 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mStand360 - drehbarer Aluminium Stand für MacBooks Notebooks bis 15 zoll 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand360 - drehbarer Aluminium Stand für MacBooks Notebooks bis 15 zoll 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand360 - drehbarer Aluminium Stand für MacBooks Notebooks bis 15 zoll 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand360 - drehbarer Aluminium Stand für MacBooks Notebooks bis 15 zoll 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Rain Design mStand360 - drehbarer Aluminium Stand für MacBooks Notebooks bis 15 zoll 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98951265
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Ergonomie
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,84*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,29*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,08*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,72*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,70*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.