Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV GRAZIA 20 Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV GRAZIA 20 Profil
SLV GRAZIA 20 Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99011781
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Mit GRAZIA FLEXSTRIPS können Sie in Kombination mit den GRAZIA Profilen kreative Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige GRAZIA 20 Profil mit den serienübergreifenden passenden Aussparungen als Einklebehilfe, um die perfekt passenden LED-Strips in das Profil zu integrieren. Dazu ist das GRAZIA 20 Profil bei einer Länge von 1,5 und 3 Metern in verschiedenen Varianten (Standard, Flach, Einbau) und verschiedenen Abdeckungen verfügbar. Es liegt ganz bei Ihnen, was Sie daraus machen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
708 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1068 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000535
ab € 11,17*
Zubehör
SLV
1000536
ab € 1,32*
Zubehör
SLV
1000537
ab € 1,27*
Zubehör
SLV
1000561
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
1000564
ab € 1,15*
Zubehör
SLV
1000571
ab € 4,96*
Zubehör
SLV
1004928
ab € 3,40*
Zubehör
SLV
1004929
ab € 4,63*
Zubehör
SLV
1004930
ab € 5,27*
Zubehör
SLV
1004931
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.