Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS389NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255745
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS389NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Einschneidetiefe in Holz
300 mm
Schnitttiefe in Stahl
130 mm
Schneidkapazität (Rohr)
130 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Brett)
15.3 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Brett)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbalken)
15.9 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
3540 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,24*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,30*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,48*
Zubehör
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 189,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.