Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Tristar RA-2745 Raclette-Stein 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101300705
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RA-2745
EAN/GTIN:
     8712836968950
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Heißer Stein
Raclette
Das Tristar RA-2745 Raclette ist ein attraktiver und kompakter Gourmet- und Steingrill in einem. Mit diesem vielseitigen Raclette können vier Personen gleichzeitig schlemmen und grillen. So werden Sie einen herrlichen Abend und ein köstliches Essen genießen! Vielseitig Das Tristar Raclette ist mit einer Grillplatte aus Stein versehen, auf der Sie gesund grillen können, denn Sie benötigen nur eine winzige Menge Öl oder Butter. Die Steingrillplatte bietet eine Grillfläche von 21 x 21 cm. Unter dem Grill können Sie vier Gourmet-Pfannen platzieren, die mit einer Antihaftbeschichtung versehen sind. Durch die quadratische Form des Raclettes können alle Personen am Tisch die Speisen leicht erreichen. Kompakte Größe Das Tristar Raclette nimmt dank seiner kompakten Größe nur wenig Platz ein, sodass Sie es auch problemlos überallhin mitnehmen können. Das Raclette hat eine Leistung von 600W und ist für bis zu vier Personen geeignet. Damit ist das Gourmet-Gerät auch perfekt für den Einsatz beim Camping geeignet, um einen schönen Familienabend und ein wunderbares Abendessen zu genießen. Praktisch im Gebrauch Das Tristar Raclette ist aufgrund seiner verschiedenen Funktionen sehr praktisch in der Anwendung. Mit den integrierten Griffen können Sie es leicht versetzen, während die rutschfesten Füße dafür sorgen, dass das Raclette stabil auf dem Tisch steht. Sie können es ganz einfach über den Ein-/Ausschalter bedienen und sehen auf einen Blick, ob das Raclette bereits die richtige Temperatur erreicht hat. Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar Raclette, Gourmet-Pfannen (4 x), abnehmbare Grillplatte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Kabellänge
1 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.162635.01.001
ab € 48,99*
Ähnlich
Princess
01.162720.01.001
ab € 42,64*
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 26,42*
Ähnlich
Princess
01.162915.01.001
ab € 41,75*
Ähnlich
Tristar
RA-2742
ab € 34,18*
Ähnlich
Setpoint
RAS2949
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.