Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newline TT-5521IP Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newline TT-5521IP Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Newline TT-5521IP Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101384157
Hersteller:
     Newline
Herst.-Nr.:
     TT-5521IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1211 x 682 mm
Helligkeit
370 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Tisch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1417 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
871 mm
Paketgewicht
36000 g
Projektor
Seitenverhältnis
16:9
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.995,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,94*
€ 2.454,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,96*
€ 2.444,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,60*
€ 2.396,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,22*
€ 2.374,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.