Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CJ00022
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VN002
EAN/GTIN:
     763649079409
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Geräuschpegel Ruhemodus
25 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 184,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 153,84*
€ 184,58*
2 Tage
81
pro Stück
€ 6,90*
ab € 153,49*
€ 185,23*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,02*
€ 186,62*
1 Tag
94
pro Stück
€ 2,00*
ab € 158,57*
€ 189,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,32*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,71*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,48*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 44,57*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,06*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,27*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 305,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 339,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 221,82*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 486,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 649,16*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 835,17*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.