Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 8TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST8000VN002 Interne Festplatte 8 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1546-L1125541
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VN002
EAN/GTIN:
     763649079409
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate 3.5" SATA 6GB/s / 5400 rpm / 256MB / 202MB/s
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Application Area:
NAS
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
8 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
5'400 RPM
HDD Cache:
256 MB
Data Transfer Speed:
202 MB/S
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 150,68*
€ 180,96*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 153,30*
€ 184,59*
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 185,60*
1 Tag
101
€ 3,51*
ab € 154,67*
€ 186,38*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 159,67*
€ 190,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,80*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 71,82*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 58,71*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 110,07*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 326,89*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,86*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 219,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 490,02*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 587,73*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 781,25*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,95*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,25*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 56,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.