Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Schroff 34560-542 Regal-Schiene
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-104005079
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34560542
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
218.44 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
RoHS
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
schroff netzwerkschrank
,
rack zubehör
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,01*
€ 78,5519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 34560-584 Regal-Schiene
Schroff
34560584
ab € 7,08*
Zubehör
Gewindestreifen, M2.5, 42 TE
Schroff
34561-342
ab € 3,62*
Zubehör
hintere Schiene mit langer Lippe
Schroff
34560-742
ab € 8,53*
Zubehör
Hintere Z-Schiene
Schroff
34560-942
ab € 10,88*
Zubehör
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 40 TE0 TE
Schroff
34560-540
ab € 5,29*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ L-ST, leicht, Standard,42 TE
Schroff
34560-442
ab € 4,02*
Zubehör
Schroff 24560842 19 Zoll Montagezubehör
Schroff
24560842
ab € 7,59*
Zubehör
SCHROFF EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) zwischen Abdeckblech und Modulschiene - KONT.STR MS-ADBL 42TE 10STK
Schroff
24560241
ab € 16,00*
Zubehör
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach DIN 41617, 31-polig (DIN 41617) - Z-SCHIENE 39TE F.DIN41617
Schroff
30819763
ab € 4,19*
Zubehör
SCHROFF Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - Z-SCHIENE 42TE F.DIN41612
Schroff
30822047
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen