Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
LED Feuchtraumleuchte
>
Artikel
Trilux TugraHE 50 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-107090318
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
8020551
EAN/GTIN:
4018242660032
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1568 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
6200 g
Durchmesser
75 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
50 W
Gesamtleistung
50 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
6000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmanagementsysteme
,
trilux led feuchtraumlampe
,
led feuchtraumleuchte
,
trilux lichtmanagement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 4601800 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,98*
Zubehör
Blindmodul Tugra BLP 1446 PXX
TRILUX
8100800
ab € 44,71*
Zubehör
Blindmodul Tugra BLP 884 PXX
TRILUX
8100000
ab € 36,68*
Zubehör
Demontageschutz (VE 2) Tugra ZBATL
TRILUX
8118500
ab € 5,06*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung 3-adrig Tugra ZLV/315/15
TRILUX
8116900
ab € 6,09*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung 5-adrig Tugra ZLV/515/15
TRILUX
8117000
ab € 9,26*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung 7-adrig Tugra ZLV/715/15
TRILUX
8117100
ab € 14,42*
Zubehör
Montageclips (VE 2) Tugra ZB V2A
TRILUX
8118300
ab € 4,33*
Zubehör
Montageclips (VE 2) Tugra ZB V4A
TRILUX
8118400
ab € 9,24*
Zubehör
Rohrschelle Tugra ZBRS
TRILUX
8118100
ab € 22,91*
Zubehör
Seilabhängung Tugra ZSSD/2000
TRILUX
8118000
ab € 29,14*
Zubehör
Seilabhängung Tugra ZSST/2000
TRILUX
8118900
ab € 23,03*
Zubehör
Smart-Modul weiß Tugra LMB DMR 165 01
TRILUX
8097000
ab € 129,11*
Zubehör
Smart-Modul weiß Tugra LMB H #8096200
TRILUX
8096200
ab € 137,97*
Zubehör
Smart-Modul weiß Tugra LME DMR 130 01
TRILUX
8092000
ab € 128,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen