Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-10032 Herst.-Nr.: 10032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RN-Gummischlauchleitungen aus Kautschuk Die schweren Gummischlauchleitungen „RN-F“ besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Energie | Eingangsspannung | 230 - 400 V | | Eingangsstrom | 16 - 125 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 50 m | | Anschluss 1 | Nein | | Jackenmaterial | Neopren, Gummi | | Kabeltyp | H07RN-F 3G2.5 | | Ölbeständig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 181,81* | € 217,48* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 194,31* | € 230,48* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 196,58* | € 233,43* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 193,32* | € 241,14* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 197,91* | € 258,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,6362* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|