Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin 38864606 Schnellkühler Glasflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109890733
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     38864606
EAN/GTIN:
     8714793388642
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlmanschette
Flaschenkühl-Manschette
Flaschenkühlmanschette
Schnellabkühler
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Glasflasche
Getränkearten
Champagner, Wein
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Leder, Neopren, Synthetisch
Vorbereitungszeit
15 min
Tiefkühlgeeignet
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.