Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Akyga AK-HD-400L HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-110480765
Hersteller:
akyga
Herst.-Nr.:
AK-HD-400L
EAN/GTIN:
5901720138071
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 40m
hdmi kabel sonstige
Das aktive HDMI-Glasfaserkabel Akyga® AK-HD-400L ist die ideale Wahl für alle, die ein robustes Kabel für den Anschluss ihrer Audio-/Videogeräte suchen. Sie können damit ganz einfach Ihre Konsole, Ihren Fernseher oder Projektor mit Ihrem Laptop oder DVD-Player verbinden. Darüber hinaus ermöglicht die im Kabel enthaltene Glasfaser eine verzerrungsfreie Übertragung von Video und Audio in hoher Qualität über eine Entfernung von bis zu 40 Metern. Das bedeutet, dass Sie ein perfektes Bild in 8K-Auflösung genießen können, was Ihr Film- und Spielerlebnis sicher bereichern wird. Das AOC HDMI ver. 2.1 Kabel ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Liebhaber der neuesten Audio-/Videostandards. Dank der Unterstützung der eARC-Technologie (Enhanced Audio Return Channel) ermöglicht es Audio in Studioqualität mit Formaten wie Dolby Atmos und DTS:X, ohne dass zusätzliche Kabel benötigt werden. Darüber hinaus ist das Kabel mit Dolby Vision kompatibel und ermöglicht die Darstellung von Inhalten mit erweiterter Farbskala und HDR-Kontrast. All das macht das Akyga® AK-HD-400L HDMI-Glasfaserkabel zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwender, die nicht nur Wert auf Bild-, sondern auch auf Tonqualität legen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
3 x HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie
Dolby Atmos, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Unidirektional
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akyga AK-HD-100L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
akyga
AK-HD-100L
ab € 48,59*
Zubehör
Akyga AK-HD-200L HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
akyga
AK-HD-200L
ab € 79,19*
Zubehör
Akyga AK-HD-50L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
akyga
AK-HD-50L
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen