Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-50L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-HD-50L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Akyga AK-HD-50L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Akyga AK-HD-50L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110480971
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-50L
EAN/GTIN:
     5901720138040
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Das Akyga® AK-HD-50L Kabel ist ein aktives HDMI-Lichtwellenleiterkabel (AOC). Es bietet die höchste Qualität bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen für HDTV-Geräte. Damit ist es ideal für den Anschluss von z. B. einem Laptop an einen Fernseher oder Projektor. Darüber hinaus ermöglicht das im Kabel enthaltene Glasfaserkabel eine Verbindung der Geräte ohne Verlust der Signalqualität. Eine sensationelle Lösung also, um Geräte zu verbinden, die weit voneinander entfernt sind. Das Kabel AK-HD-50L hat den HDMI ver. 2.1 Standard, der sich durch eine hohe Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s auszeichnet. Die Verarbeitungsfrequenz dieses Kabels beträgt 120 Hz für 4k und 60 Hz für 8k. Dies ist äußerst wichtig, wenn Sie Wert auf eine flüssige und hohe Bildqualität legen. Das HDMI-Kabel ist auch mit der eARC-Technologie kompatibel, die die Übertragung von Audiosignalen ohne Qualitätsverlust oder Kompression ermöglicht. In Kombination mit der Dolby Vision-Technologie, die Bildern eine erweiterte Farbpalette und eine größere Farbtiefe verleiht, sorgt dieses Kabel für ein äußerst realistisches Seherlebnis bei Filmen und anderen Videoinhalten. Das Kabel AK-HD-50L ist außerdem ein aktives HDMI-Glasfaserkabel, d. h. es verwendet Glasfasern zur Übertragung des Signals und gewährleistet so eine hervorragende Signalqualität ohne Qualitätsverluste oder Verzerrungen. Es ist das Neueste in der Übertragung von Video- und Audiosignalen und seine Effizienz und Zuverlässigkeit sind von herkömmlichen HDMI-Kabeln unerreicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
186 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie
Dolby Atmos, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Unidirektional
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Faseroptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-100L
ab € 48,59*
Zubehör
akyga
AK-HD-200L
ab € 79,19*
Zubehör
akyga
AK-HD-400L
ab € 110,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.