Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-200L HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-HD-200L HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Akyga AK-HD-200L HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Akyga AK-HD-200L HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110480853
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-200L
EAN/GTIN:
     5901720138064
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige
Das Akyga® AK-HD-200L HDMI-Glasfaserkabel ist ein hochwertiges Kabel, das für die Verwendung mit Audio-/Videogeräten entwickelt wurde. Es ist ideal, um zum Beispiel eine Konsole, einen Fernseher oder einen Projektor mit einem DVD-Player oder einem Laptop zu verbinden. Dieses Kabel zeichnet sich durch seine Stärke und Langlebigkeit aus, die eine störungsfreie und stabile Verbindung garantiert. Darüber hinaus ermöglicht das enthaltene Glasfaserkabel die Übertragung von qualitativ hochwertigem Video und Audio über eine Entfernung von 20 Metern ohne Verzerrungen. So können Sie ein kontrastreiches Bild mit einer großen Farbpalette in 8K-Auflösung genießen. Erwähnenswert ist auch, dass das HDMI ver. 2.1 Glasfaserkabel vollständig mit den Technologien eARC und Dolby Vision kompatibel ist. So kommen die Nutzer in den Genuss einer noch besseren Audio- und Videoqualität, die ohne Qualitätsverluste oder Verzerrungen übertragen wird. eARC (enhanced Audio Return Channel) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Ton in Studioqualität vom Fernseher an Audiogeräte wie Soundbars oder Receiver zu übertragen. Dolby Vision hingegen ist eine fortschrittliche HDR-Technologie, die eine noch bessere Bildqualität, sattere Farben und mehr Tiefe ermöglicht. Daher ist das Akyga® AK-HD-200L HDMI AOC-Kabel die ideale Wahl für alle, die Wert auf eine hohe Audio- und Videoqualität legen und bei der Übertragungsqualität keine Kompromisse eingehen wollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
568 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
596 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7860 x 4320
Dolby-Technologie
Dolby Atmos, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Unidirektional
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Faseroptik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-100L
ab € 48,59*
Zubehör
akyga
AK-HD-400L
ab € 110,23*
Zubehör
akyga
AK-HD-50L
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.