Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync M751 IGB interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync M751 IGB interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC MultiSync M751 IGB interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC MultiSync M751 IGB interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC MultiSync M751 IGB interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC MultiSync M751 IGB interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111654094
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005948
EAN/GTIN:
     5028695125773
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
RS-232 port
1
Leistungen
Temperatursensor
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
ADS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
8000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Reaktionsrate des Touch-Systems
20 fps
Reaktionszeit des Touch-Systems
15 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Farbskala
72 %
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 76 Hz
Dicke des Bildschirmglases
3 mm
Oberflächenmaterial
Gehärtetes Glas
Trübungsrate
25 %
Härte
7H
Handflächenabweisung
Ja
Genauigkeitsberührung
1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1830 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
1070 mm
Paketgewicht
76000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1724.6 mm
Höhe
1003 mm
Tiefe
93.4 mm
Gewicht
62000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Energie
Stromverbrauch (max.)
205 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
145 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.852,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.923,74*
€ 8.239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.904,51*
€ 8.216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.867,59*
€ 8.172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.852,57*
€ 8.154,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.