Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Tripp Lite P579-015-4K6 DisplayPort-Kabel 4,57 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112773009
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P579-015-4K6
EAN/GTIN:
     0037332279613
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Repeater
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA), UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
4.57 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
28
Farbabtastung
4:4:4
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA), UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,43*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 14,99*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
P512-006
ab € 7,14*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,91*
Zubehör
Tripp Lite
P560-006
ab € 9,32*
Zubehör
Tripp Lite
P560-020
ab € 17,95*
Zubehör
Tripp Lite
P560-025
ab € 30,47*
Zubehör
Tripp Lite
P560-050
ab € 44,67*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,18*
Zubehör
Tripp Lite
P561-010
ab € 10,49*
Zubehör
Tripp Lite
P561-050
ab € 34,71*
Zubehör
Tripp Lite
P561-075
ab € 66,44*
Zubehör
Tripp Lite
P562-006
ab € 7,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.