| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113229637 Herst.-Nr.: 8010-392 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Modellierton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Türkis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 1 Farben | ![](/p.gif) | Im Ofen backen | Ja | ![](/p.gif) | Backtemperatur | 110 °C | ![](/p.gif) | Backzeit | 30 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 57 g | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Stöcke | 1 | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 57 g | ![](/p.gif) | Gewicht pro Stück | 57 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |