Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Knete
>
Modelliermasse
>
Artikel
Staedtler FIMO 8010-602 Modellierton 57 g Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-113229606
Hersteller:
Staedtler
Herst.-Nr.:
8010-202
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse rot
modelliermasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Name der Farbe
Galaxy red
Spendertyp
Beutel
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Keramik-, Töpferei- & Skulpturzubehör
>
Töpferei- & Modellier-Materialien
Weitere Suchbegriffe:
staedtler modelliermasse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Blau
Staedtler
8010-352
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Grün
Staedtler
8010-562
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Türkis
Staedtler
8010-392
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler FIMO 8010 Galaxy Modellierton 57 g Weiß
Staedtler
8010-002
ab € 1,24*
Sonstiges
Staedtler FIMO 8010-602 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 57 g Violett
Staedtler
8010-602
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen