Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 624.245.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 624.245.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 624.245.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 624.245.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 624.245.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649100
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     624.245.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678298
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
Rohrbogen Rohrleitung Thermoplast
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Breite
18 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.