Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 30603 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 30603 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30603 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30603 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30603 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649289
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     30603
EAN/GTIN:
     4024723306030
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.