Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60602 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60602 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60602 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60602 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60602 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649570
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60602
EAN/GTIN:
     4024723606024
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.