Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60612 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60612 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60612 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60612 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60612 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649675
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60612
EAN/GTIN:
     4024723606123
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
117 mm
Breite
57 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.