Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 601.276.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 601.276.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 601.276.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 601.276.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 601.276.00.5 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650748
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     601.276.00.5
EAN/GTIN:
     4025416687160
Suchbegriffe:
Press Anschlussverschraubung
Press Winkelstück
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Breite
32 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.