| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113650802 Herst.-Nr.: 30304 EAN/GTIN: 4024723303046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 61 mm | ![](/p.gif) | Breite | 40 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 70 mm | Merkmale | Biegewinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Rohrbogen, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe geberit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |