Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 33307 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 33307 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 33307 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 33307 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 33307 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650839
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     33307
EAN/GTIN:
     4024723333074
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Breite
50 mm
Höhe
88 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.