Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60704 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60704 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60704 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60704 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60704 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650984
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60704
EAN/GTIN:
     4024723607045
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Breite
11 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.