Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60306 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60306 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60306 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60306 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60306 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651011
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60306
EAN/GTIN:
     4024723603061
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Breite
39 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.