Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 61212 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 61212 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Geberit 61212 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Geberit 61212 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Geberit 61212 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651155
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     61212
EAN/GTIN:
     4024723612124
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
24 mm
Breite
100 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.