Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 390.566.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 390.566.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 390.566.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 390.566.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 390.566.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651391
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     390.566.14.1
EAN/GTIN:
     4025416937579
Suchbegriffe:
Abwasser Doppelabzweig
Abwasser T-Stück
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Höhe
212 mm
Merkmale
Biegewinkel
180 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.