Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Compulocks 109KS01KL Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857514
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     109KS01KL
EAN/GTIN:
     819472028678
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (10th gen.) 2022, A2757, A2777
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verschließbar
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
771.107029 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
TCDP01209SWLB
ab € 156,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.