Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Hub 3 85" Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Hub 3 85" Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Microsoft Surface Hub 3 85" Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Microsoft Surface Hub 3 85" Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Microsoft Surface Hub 3 85" Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114963572
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     VY7-00008
EAN/GTIN:
     196388132171
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Bieten Sie Hybrid-Teams eine integrativere Möglichkeit zum Austauschen und Mitgestalten. Fördern Sie die Teamarbeit an jedem Ort mit einem modernen Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit und Meetings – profitieren Sie vom Microsoft Teams-zertifizierten Surface Hub 3 for Business. Surface Hub 3 for Business lässt sich durch flexibles, modulares Zubehör an Ihre räumlichen und technischen Gegebenheiten anpassen. Profitieren Sie von professionellen Einsatzmöglichkeiten mit dem Portraitmodus auf dem Surface Hub 3 50 Zoll. Die intelligente Rotation gewährleistet stets die optimale Ausrichtung des Geräts an die Gegebenheiten Ihrer Besprechung oder Teamarbeit. Der abgebildete Bildschirmhintergrund steht zum Download zur Verfügung. Die Darstellung kann variieren.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
7
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ergonomie
Produktfarbe
Platin
Stromkabellänge
4 m
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Typ Stylus-Stift
Aktiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1659 mm
Höhe
1130 mm
Tiefe
85.6 mm
Gewicht
84000 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 IoT Enterprise
Eingebauter Prozessor
Ja
RAM-Kapazität
32 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20.572,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.634,79*
€ 24.555,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.620,57*
€ 24.538,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.574,35*
€ 24.483,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.572,34*
€ 24.481,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.