Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 18761 Laterne LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 18761 Laterne LED Schwarz
Varta 18761 Laterne LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117688219
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.3 mm
Tiefe
98.3 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
765.8 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampentyp
LED
Lichtleistung
450 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
360 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.