Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Jagdmesser
>
Artikel
Morakniv 13686 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Jagdmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-118308298
Hersteller:
Morakniv
Herst.-Nr.:
13686
EAN/GTIN:
7391846024583
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
jagdmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Jagdmesser
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Grün, Limette
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
235 mm
Klingenlänge
97 mm
Rollendicke
1.4 mm
... >
Waffen & Munition
>
Klingenwaffen & Zubehör
>
Kampf- und Taktikmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Morakniv Eldris Absetzpunkt Jagdmesser
Morakniv
12651
ab € 22,59*
Ähnlich
MORAKNIV Spezialmesser Carbonstahl mit Stemmeisen Klingenlänge 74 mm
MORAKNIV
12250
ab € 14,69*
Ähnlich
MORAKNIV Universalmesser Carbonstahl Klingenlänge 104 mm
MORAKNIV
12494
ab € 22,44*
Ähnlich
MORAKNIV Universalmesser Carbonstahl Klingenlänge 89 mm
MORAKNIV
14262
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen