Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAKNIV Spezialmesser Carbonstahl mit Stemmeisen Klingenlänge 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MORAKNIV Spezialmesser Carbonstahl mit Stemmeisen Klingenlänge 74 mm
Produktbild zu MORAKNIV Spezialmesser Carbonstahl mit Stemmeisen Klingenlänge 74 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101179695
Hersteller:
     MORAKNIV
Herst.-Nr.:
     12250
EAN/GTIN:
     7391846015208
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
MORAKNIV Spezialmesser Carbonstahl mit Stemmeisen Klingenlänge 74 mm

Ein Messer mit feststehender Klinge und einer Spitze, die einem Meißel ähnelt. Das macht es zu einer Art Hybridmesser, aus einem Meißel und einem Messer. Praktisch und vielseitig für Tischler und Handwerker. Der Griff aus Gummi ist ergonomisch geformt und bietet einen guten Halt.

Lieferung inkl. Kunststoff Messertasche mit Gürtellasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Morakniv
Klingenlänge:
74 mm
Klingenbreite:
23 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Type:
Pro Chisel
Material:
Klinge: Carbonstahl | Griff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Morakniv
13686
ab € 19,85*
Ähnlich
Morakniv
12651
ab € 22,47*
Ähnlich
MORAKNIV
12494
ab € 22,41*
Ähnlich
MORAKNIV
14262
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.