Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morakniv Eldris Absetzpunkt Jagdmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Morakniv Eldris Absetzpunkt Jagdmesser
Morakniv Eldris Absetzpunkt Jagdmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118308295
Hersteller:
     Morakniv
Herst.-Nr.:
     12651
EAN/GTIN:
     7391846017639
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
jagdmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Jagdmesser
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
Schweden
Flex-Grad
Steif
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
153 mm
Klingenlänge
59 mm
Rollendicke
2 mm
Gewicht
80 g
Lieferumfang
Mantel enthalten
Ja
Ausrichtung der Ummantelung
Links & Rechts
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Morakniv
13686
ab € 19,85*
Ähnlich
MORAKNIV
12250
ab € 14,64*
Ähnlich
MORAKNIV
12494
ab € 22,41*
Ähnlich
MORAKNIV
14262
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.