Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAKNIV Universalmesser Carbonstahl Klingenlänge 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MORAKNIV Universalmesser Carbonstahl Klingenlänge 89 mm
Produktbild zu MORAKNIV Universalmesser Carbonstahl Klingenlänge 89 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101179696
Hersteller:
     MORAKNIV
Herst.-Nr.:
     14262
EAN/GTIN:
     7391846028765
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universal-messer 19 mm
universal messer
MORAKNIV Universalmesser Carbonstahl Klingenlänge 89 mm

Robustes Universalmesser mit Klinge aus rostfreiem Schwedenstahl. Stabiler Handgriff aus Kunststoff.

Lieferung inkl. Kunststoff Messertasche mit Gürtellasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Morakniv
Klingenlänge:
89 mm
Type:
Basic
Klingenbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
196 mm
Material:
Klinge: Carbonstahl | Griff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: universalmesser morakniv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Morakniv
13686
ab € 19,85*
Ähnlich
Morakniv
12651
ab € 22,55*
Ähnlich
MORAKNIV
12250
ab € 14,63*
Ähnlich
MORAKNIV
12494
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.