Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
ergonomischer Monitorständer
>
Artikel
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-12745188
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NSMONITOR40
EAN/GTIN:
8717371441135
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Neomounts NSMONITOR40, ist ein höhenverstellbarer Monitorständer aus Acryl , für Bildschirme bis 25 Kilo. Es ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Ändern Sie die Höhe des Bildschirms in 4 Stufen von je 1,5 cm von 7 bis 13 cm. Breite 32 cm, Tiefe 26 cm. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
70 - 130 mm
Tiefeneinstellbereich
0 - 260 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
LCD/CRT
Ursprungsland
Niederlande
Breiten Einstellbereich
0 - 320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
130 mm
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Warentarifnummer (HS)
83025000
Design
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
ergonomischer Monitorständer
,
monitor-schwenkarm newstar
,
ergonomischer monitorständer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Schwarz
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Silber
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5HM, Schwarz
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5HM, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR6, Silber
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR6, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 325,78*
Ähnlich
Neomounts Adapter KEYB-V100RACK, Silber
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,73*
Ähnlich
Neomounts AV-Hardware-Rack , Schwarz
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,64*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte AFP-875, Schwarz
Neomounts
AFP-875BL
ab € 104,18*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte AFP-875, Weiß
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,66*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen