Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
D-Link DGS-1210-24 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-18107520
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DGS-1210-24/E
EAN/GTIN:
790069467752
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet der Smart Switch durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle und QoS
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210 mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch. Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren, den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen schnell zu ermitteln und zu beheben.
Fibre Uplinks
Die Vorteile von Glasfaser‑Uplinks liegen auf der Hand: zum einen lassen sich damit größere Distanzen überwinden, zum anderen sind sie weniger anfällig für Störeinflüsse. Nicht nur in weitläufigen Installationen, auch in Industrieumgebungen haben sie sich bewährt.
Flexibel mit PoE
Durch Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den Endgeräten verzichtet werden. Mit einer Kat. 5 Netzwerkverkabelung werden PoE-fähige Endgeräte gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt.
Netzwerk‑Management leicht gemacht
Der Smart Switch bietet gerade kleineren Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility werden zusätzliche D-Link Smart Switches innerhalb desselben Layer2 Segments automatisch erkannt. Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und Firmware Upgrades werden durch ein verständliches Start Setup vereinfacht und zusammengefasst. Der DGS-1210 unterstützt zusätzlich zur Web-Oberfläche das Management über TELNET Basis-CLI, SNMP und D-View 7, die zur integrierten Überwachung und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten dienen.
Der Grüne Switch
Der DGS-1210 ist mit der neusten D-Link Green Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt. Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.
Surveillance Mode
Mit dem Überwachungsmodus im Web‑UI können Sie Ihr Netzwerk an Überwachungsgeräten mühelos verwalten. Es erkennt automatisch Ihre Sicherheitsgeräte und segmentiert diese in ein dediziertes Auto Surveillance VLAN, um den Videoüberwachungsverkehr sicher und effizient abzuwickeln.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE Class A, cUL, CE LVD
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
992594 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
82.23 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
16.94 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
41.7 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
493 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
3241 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
20
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Netzstecker
DC-Anschluss
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
d-link poe switch 24 port
,
soho switch
,
soho-switch d-link
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 103,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseLX
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,54*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX+
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m black
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m blue
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m green
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m orange
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m red
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m yellow
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m black
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m blue
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m orange
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m red
k.A.
ab € 7,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen