Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN VE3912T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-86173131
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE3912T
EAN/GTIN:
4719264649851
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Extender
HDMI Switch
Der ATEN VE3912T ist ein HDBaseT Sender, der 4K DisplayPort, HDMI oder VGA Videosignale bis zu 100 m über ein einziges Cat 6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel verlängert. Mit mehreren Videoeingangsformaten und Ausgangsauflösungen von bis zu 4K gewährleistet er eine hervorragende Videoqualität für Anwendungen, die eine Konvertierung und Verlängerung digitaler/analoger Quellen erfordern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
DisplayPorts in
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1 x HDMI Type A Female (Black) 1 x HDB-15 (VGA) Female (Blue) 1 x DisplayPort Female (Black)
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A Female (Black)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
1 x HDMI Type A Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x DisplayPort Female (Black)
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
650 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
8.77 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
HDCP-Durchschleifung
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Leistung
8.77 W
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Audio-/Video-Leistungsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Umschaltbox
,
VGA Extender
,
vga extender aten
,
vga extender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,25*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,12*
Zubehör
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
ATEN VC480 Videosignal-Konverter
Aten
VC480
ab € 198,08*
Zubehör
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1812
ab € 374,11*
Zubehör
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Aten
VE1812R
ab € 196,91*
Zubehör
ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1830
ab € 319,28*
Zubehör
ATEN VE2812AT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
VE2812AT
ab € 244,54*
Zubehör
ATEN VE44PB Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Aten
VE44PB
ab € 318,93*
Zubehör
ATEN VE800A-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,14*
Zubehör
ATEN VE801R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Aten
VE801R
ab € 74,15*
Zubehör
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE811-AT-E
ab € 192,62*
Zubehör
ATEN VE812-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE812-AT-E
ab € 237,55*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen