Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 50 mm x 50 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 50 mm x 50 m Grün
TESA 4651, 50 mm x 50 m Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-15886899
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00533-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grün
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 36,41334*
€ 47,03334*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,55*
€ 47,42*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,51*
€ 47,65*
6 Tage
11
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 47,70*
5 Tage
11
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,03334*
€ 55,96967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87334*
€ 52,20927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18334*
€ 51,38817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27334*
€ 49,11527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41334*
€ 43,33187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 141,10002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,22*
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,84*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,41*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,30*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,06*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.