Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz
Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz
Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz
Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz
Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz
Bosign Mini Laptray Anti-slip Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27011857
Hersteller:
     Bosign
Herst.-Nr.:
     263182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle, Kunststoff, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.