Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alunovo HW90-050 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alunovo HW90-050 Kabelzubehör
Alunovo HW90-050 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30470024
Hersteller:
     Alunovo
Herst.-Nr.:
     HW90-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wir kürzen für Sie ohne Aufpreis! Senden Sie uns das gewünschte Längenmaß zu und wir kürzen für Sie kostenlos! (Reststücke werden aufgrund der Verpackungsproblematik nicht verschickt, kein Widerrufsrecht bei Wunschmaßen, zusätzlich 1-2 Tage bis Versand)

45°- Gehrungsschnitte für besondere Projekte möglich! Rufen Sie uns an oder senden Sie uns einfach eine Skizze, wie Sie sich Ihr Projekt vorstellen und wir helfen Ihnen beim Aufmaß!

Zubehör für diesen Artikel:
Sinnvolles Zubehör, z.B. Endkappen, Multimediakomponentenhalter (für Receiver, DVD-Player, etc.), LED-Lampen usw. finden Sie im ALUNOVO -Shop.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Dicke
20 mm
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.