Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN8164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN8164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
ATEN KN8164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
ATEN KN8164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
ATEN KN8164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30811756
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN8164V
EAN/GTIN:
     672792403309
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
68
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.6 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
7070 g
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
78.76 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
Zahl der Benutzer
9 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
64
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
DVI-D, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.514,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.535,75*
€ 11.347,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.529,86*
€ 11.340,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.518,10*
€ 11.326,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.514,17*
€ 11.321,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,04*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,95*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 728,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,18*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,23*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 83,12*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,18*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,10*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,79*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 175,10*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.