Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7178 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7178 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7178 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16016800
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7178
EAN/GTIN:
     672792401176
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
2 x RJ-45
Anschluss 2
HDB-15, USB 2.0, 2 x 3.5mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Tiefe
56 mm
Höhe
21.2 mm
Breite
91 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.389,26*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.687,88*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.120,60*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.535,68*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.861,38*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.248,19*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.678,85*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.465,23*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.202,67*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.608,39*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.094,55*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 8.730,73*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.590,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.