Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7140 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7140 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7140 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6844531
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7140
EAN/GTIN:
     672792400490
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Eigenschaften

- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Unterstützt VT100
- Signalübertragung bis zu 300 m Entfernung
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (seriell) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

Lieferumfang

- 1x serielles KVM-Adapterkabel
- 1x USB-Kabel
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
72 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 90 x 22 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,35*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,15*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,33*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.389,26*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.687,88*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.120,60*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.535,68*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.861,38*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.248,19*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.678,85*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.465,23*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.202,67*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.608,39*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.094,55*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 8.730,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.