Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN KN2132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-30811775
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KN2132VA
EAN/GTIN:
672792403422
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
38
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5690 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43.23 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
255 s
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
DVI-D, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
Mini-USB
Audio-Anschlüsse
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch 32 port
,
ip kvm switch
,
ip kvm switch aten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.248,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.557,46*
€ 6.613,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.520,80*
€ 6.569,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.365,79*
€ 6.385,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.290,57*
€ 6.295,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.248,19*
€ 6.245,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,18*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
ATEN Dual HDMI KVM over IP Konsolenstation
Aten
KA8288-AX-G
ab € 737,35*
Zubehör
ATEN KA7120 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7120
ab € 64,35*
Zubehör
ATEN KA7130 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7130
ab € 83,15*
Zubehör
ATEN KA7140 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7140
ab € 83,00*
Zubehör
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7168
ab € 122,17*
Zubehör
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7170
ab € 63,33*
Zubehör
ATEN KA7177 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7177
ab € 109,42*
Zubehör
ATEN KA7178 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7178
ab € 177,04*
Zubehör
ATEN KA7188 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7188
ab € 158,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen